Beli ga7020 makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  2. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  3. STANLEY Chop Saw (Mesin Gergaji Bundar)
    Mulai

    Rp2.099.900

    STANLEY Chop Saw (Mesin Gergaji Bundar)
    Deskripsi:
    Specifications:Power: 2.200 WattNo Load Speed: 3.800 RPMMax. Disc Diameter: 355 mmLock-on Switch: YesGuard: Half/FullWeight: 15.5 kg
    atribut:
    • Power (W): 2200
    • Max. Disc Diameter (mm): 355
    • No Load Speed (rpm): 3800
  4. STANLEY QCC SDS Plus Rotary Hammer 3 Mode with Kitbox and Free Accessories (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.199.900

    STANLEY QCC SDS Plus Rotary Hammer 3 Mode with Kitbox and Free Accessories (Mesin Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    SpesifikasiPower input: 800WChuck Capacity: 26 mmDrilling mode: Hammer Drill, Rotary Drill & ChiselingImpact Rate: 0-4670BPMVariable Speed: YesLock On Switch: YesPackaging Kit: Box
    atribut:
    • Power (W): 800
    • Chuck Capacity (mm): 26
    • Drilling Mode: Hammer Drill, Rotary Drill & Chiseling
    • Impact Rate (bpm): 0-4670
  5. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  6. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  7. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  8. MAXPRO Hydraulic Crimping Tool Set
    Mulai

    Rp2.799.900

    MAXPRO Hydraulic Crimping Tool Set
    atribut:
    • Crimping Range (mm): 16-300
    • Mold: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300
    • Output (t): 12
    • Working Stroke (mm): 22
  9. Makita Combination Hammer Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  12. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  13. DEWALT Gergaji Potong
    Mulai

    Rp3.199.900

  14. Enerpac Hydraulic Maintenance Set
    Mulai

    Rp90.999.900

    Enerpac Hydraulic Maintenance Set
    Deskripsi:
    General purpose maintenance sets are used for performing basic maintenance tasks around a facility or worksite, including lifting, bending, and straightening. These sets include a hydraulic cylinder, hand pump, and other compatible attachments.
    atribut:
    • Cylinder Series: RC
    • Pump Type : Hand
    • Single Acting/Double Acting: Single Acting
  15. PUSELLO Angle Grinder
    Mulai

    Rp429.900

    PUSELLO Angle Grinder
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  16. STANLEY Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp1.799.900

    STANLEY Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 26
    • Drilling Mode: Hammer Drill, Rotary Drill, & Chipping
    • Impact Energy (J): 3.4
    • Input Power (W): 800
    • K3L License: Yes
    • Lock-On Switch: Yes
    • Variable Speed: Yes
  17. Makita Portable Cut - Off
    Mulai

    Rp2.199.900

    Makita Portable Cut - Off
    atribut:
    • Power (W): 2000
    • Capacity (mm): 355
    • Capacity (inch): 14
  18. Makita Cut-Off Saw
    Mulai

    Rp5.299.900

    Makita Cut-Off Saw
    Deskripsi:
    The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.
    atribut:
    • AMPS: 15
    • Blade Diameter (inch): 14
    • Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
    • Arbor (inch): 1
    • Overall Length (inch): 20-7/8
    • AC/DC Switch: No
    • Electric Brake: No
    • Lock-Off Switch: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3800
    • Tool-Less Blade Change: Yes
    • Tool-Less Fence Adjustment: Yes
Daftar Harga ga7020 makita Terbaru October 2026
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
STANLEY Chop Saw (Mesin Gergaji Bundar)Rp2.099.900
STANLEY QCC SDS Plus Rotary Hammer 3 Mode with Kitbox and Free Accessories (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.199.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
MAXPRO Hydraulic Crimping Tool SetRp2.799.900
Makita Combination Hammer Drill (Mesin Bor Beton)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait